Startseite

MIELE - MIE12401400 VG!S Einbauherd 9BA PerfectClean Uhr Vol - 12401400

KopierenKopieren
MIELE - MIE12401400 VG!S Einbauherd 9BA PerfectClean Uhr Vol

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004067427

Artikelnummer

MIE12401400

Herstellernummer

12401400

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Energieart Backofen:Strom, Grundfarbe:schwarz, Lage der Steuerung:vorne, Spannung:220..240 V, Anschlusswert:11300 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:568 mm, Nischenhöhe:600..600 mm,Nischenbreite:560..568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Anzahl der Innenräume:1, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,05 kWh, Nutzinhalt:76 l, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Energieeffizienzindex (EEI):81,7, Backofen-Reinigung:katalytisch, Größe:groß (65 l und größer)