Miele - MIE12397290 VG!C WAschetrockner WP 9kg 19Prog DryCa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003931101
Artikelnummer
MIE12397290
Herstellernummer
12397290
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W,Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm ''Baumwolle'':185 kWh, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':9 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:184 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:108 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Anzahl der Programme:19, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:A, Netzwerkfähig


