Miele - MIE12382820 VG!S Glaskeramik Kochstelle 62cm 1PFlex - 12382820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:620 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:600..624 mm, Einbauhöhe:51 mm, Einbautiefe:500..524 mm, Netzwerkfähig


