Miele - MIE12382810 VG!S Glaskeramik Kochstelle 62.6cm 1PFle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003957019
Artikelnummer
MIE12382810
Herstellernummer
12382810
Hersteller
MIE
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:626 mm, Höhe:52 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:560..560 mm, Einbauhöhe:45 mm, Einbautiefe:490..490 mm, Netzwerkfähig


