Startseite

MIELE - MIE12377660 VG!S Handstaubs. Akku55min HygF. Elektro - 12377660

KopierenKopieren
MIELE - MIE12377660 VG!S Handstaubs. Akku55min HygF. Elektro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004172343

Artikelnummer

MIE12377660

Herstellernummer

12377660

Hersteller

MIE

Ausführung:Handstaubsauger, Staubbeutelbetrieb:nein, Max. Batterielaufzeit:55 min, Anzahl der mitgelieferten Akkus:1, Mit Ladegerät, Grundfarbe:weiß, Saugbürste:Turbo, Filterart:Hygienefilter, Behältervolumen:0,3 l, Gewicht:3,1 kg, Breite:260 mm, Höhe:1250 mm, Tiefe:260 mm