Startseite

MIELE - MIE12364290 VG!S Weintemperierschrank int 2Z 30Fl.A. - 12364290

KopierenKopieren
MIELE - MIE12364290 VG!S Weintemperierschrank int 2Z 30Fl.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003873647

Artikelnummer

MIE12364290

Herstellernummer

12364290

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Spannung:220..240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:143 kWh, Nutzinhalt:97 l, Geräuschemission:32 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):30, Breite:557 mm, Höhe:872 mm, Tiefe:553 mm, Nischenbreite:560..570 mm, Nischenhöhe:874..890 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Anzahl der Temperaturzonen:2, Temperatur:5..20 °C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Netzwerkfähig