Startseite

Miele - MIE12364280 VG!S Weintemperierschr. int 33 Fl.A. 0.7 - 12364280

KopierenKopieren
Miele - MIE12364280 VG!S Weintemperierschr. int 33 Fl.A. 0.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Spannung:220..240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:143 kWh, Nutzinhalt:104 l, Geräuschemission:32dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):33, Breite:595 mm, Höhe:909 mm, Tiefe:572 mm, Nischenbreite:560..570 mm, Nischenhöhe:874..890 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN, Anzahl der Temperaturzonen:2, Temperatur:5..20 °C, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Netzwerkfähig