Miele - MIE12358160 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm schwarz - 12358160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Höhe der Haube:62 mm, Gesamthöhe:1005...1135 mm, Breite:898 mm, Tiefe:500 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:650 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:460 m³/h, Geräuschemission:67 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:49,7 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


