Miele - MIE12337590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 62.6cm 4Vari - 12337590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Gasanschlusswert:7300 W, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:626 mm, Höhe:55 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:560..560 mm, Einbautiefe:490..490 mm


