Miele - MIE12336150 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003873623
Artikelnummer
MIE12336150
Herstellernummer
12336150
Hersteller
MIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50/60 Hz, Spannung:220..240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:253 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:145 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:183 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:70 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:34 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:559 mm, Höhe:1170 mm, Tiefe:546 mm, Gefrierleistung:6 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Netzwerkfähig


