Startseite

MIELE - MIE12315530 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xPFlex - 12315530

KopierenKopieren
MIELE - MIE12315530 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xPFlex

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003873616

Artikelnummer

MIE12315530

Herstellernummer

12315530

Hersteller

MIE

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:oben vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:800 mm, Höhe:53 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:780..780 mm, Einbautiefe:804..804 mm, Netzwerkfähig