Startseite

MIELE - MIE12315520 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xPFlex - 12315520

KopierenKopieren
MIELE - MIE12315520 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xPFlex

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003873609

Artikelnummer

MIE12315520

Herstellernummer

12315520

Hersteller

MIE

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:oben vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:806 mm, Höhe:55 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:750..750 mm, Einbautiefe:490..490 mm, Netzwerkfähig