MIELE - MIE12315510 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduk - 12315510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003873593
Artikelnummer
MIE12315510
Herstellernummer
12315510
Hersteller
MIE
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:oben vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:620 mm, Höhe:53 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:624..624 mm, Einbautiefe:524..524 mm, Netzwerkfähig


