Startseite

Miele - MIE12315500 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduk - 12315500

KopierenKopieren
Miele - MIE12315500 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduk

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7300 W, Spannung:230..230 V, Lage der Steuerung:oben vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:626 mm, Höhe:55 mm, Tiefe:526 mm, Einbaubreite:560..560 mm, Einbautiefe:490..490 mm, Netzwerkfähig