Startseite

Miele - MIE12270960 VG!S EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L - 12270960

KopierenKopieren
Miele - MIE12270960 VG!S EinbaukA1/4hlschrank int. **** 187L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:187 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:172 l, Mit Gefrierfach, Nutzinhalt des Gefrierfachs:15 l, Anzahl der Temperaturzonen:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:118 kWh, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):A, Sternkennzeichnung:4, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Gefrierleistung:3 kg/24h, Abtauart:manuell, Geräuschemission:27 dB(A) re 1 pW, Breite:558 mm, Höhe:1221 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560..568 mm, Nischenhöhe:1221..1228 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:digital, Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung