Miele - MIE12269530 VG!S EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 13 - 12269530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:136 l, Anzahl der Temperaturzonen:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:74 kWh, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):A, Abtauart:manuell, Geräuschemission:28 dB(A) re 1 pW, Breite:558 mm, Höhe:874 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560..568 mm, Nischenhöhe:874..881 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:digital, Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung


