Startseite

Miele - MIE12183190 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Flex 4xIn - 12183190

KopierenKopieren
Miele - MIE12183190 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Flex 4xIn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit Silence Motor und 2 Flex-Bereichen für Abluftbetrieb, Silence Motor, 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 Flex-Bereiche, Con@ctivity: Automatische Regulierung der Gebläsestufen, ComfortSelect Plus: Kompakte Steuerung per Zahlenreihe Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7500 W, Spannung:230...230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):A+, Breite:800 mm, Höhe:200 mm, Tiefe:520 mm