Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE12183180 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Flex 4xIn

KopierenKopieren
Miele - MIE12183180 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Flex 4xIn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002404903

Artikelnummer

MIE12183180

Herstellernummer

12183180

Hersteller

MIE

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Blitzkochstellen:0, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Anzahl der Sensorkochstellen:0, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7500 W, Spannung:230...230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):A+, Breite:800 mm, Höhe:194 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:780...780 mm, Einbauhöhe:194 mm, Einbautiefe:500...500 mm