Miele - MIE12158550 VG!S Glaskeramik Kochstelle 95cm VollFle - 12158550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):6, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Blitzkochstellen:0, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Anzahl der Sensorkochstellen:0, Anzahl der Induktionskochzonen:6, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:11000 W, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:936 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:520 mm, Einbauhöhe:500 mm


