MIELE - MIE12148090 VG!S GeschirrspA1/4ler vollint. 45cm 7Pr - 12148090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003108428
Artikelnummer
MIE12148090
Herstellernummer
12148090
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:7,9 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,55 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:7, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckschublade, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


