Startseite

MIELE - MIE12148050 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 45cm 7Prog. - 12148050

KopierenKopieren
MIELE - MIE12148050 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 45cm 7Prog.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003108343

Artikelnummer

MIE12148050

Herstellernummer

12148050

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:7,9 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,55 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:7, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckschublade, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G