MIELE - MIE12147790 VG!S GeschirrspA1/4ler 45cm 5Prog. WPS S - 12147790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003107995
Artikelnummer
MIE12147790
Herstellernummer
12147790
Hersteller
MIE
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:600 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:845...880 mm, Nischentiefe:600 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,1 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,7 kWh, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckschublade, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


