Startseite

Miele - MIE12147170 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

KopierenKopieren
Miele - MIE12147170 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003325696

Artikelnummer

MIE12147170

Herstellernummer

12147170

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,84 kWh, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckschublade, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G