Startseite

MIELE - MIE12144460 VG!E Einbaubackrohr 8BA Pyrolyse Uhr eds - 12144460

KopierenKopieren
MIELE - MIE12144460 VG!E Einbaubackrohr 8BA Pyrolyse Uhr eds

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002902539

Artikelnummer

MIE12144460

Herstellernummer

12144460

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3600 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:569 mm, Nischenhöhe:590...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,1 kWh,Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l und größer), Kompatibel mit Apple HomeKit, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D