Startseite

MIELE - MIE12144430 VG!E Kompaktbackofen 8BA 49L PerfClean V - 12144430

KopierenKopieren
MIELE - MIE12144430 VG!E Kompaktbackofen 8BA 49L PerfClean V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002902492

Artikelnummer

MIE12144430

Herstellernummer

12144430

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3200 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:456 mm, Breite:595 mm, Tiefe:595 mm, Nischenhöhe:590...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Backofen-Reinigung:katalytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,85 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,61 kWh, Nutzinhalt:49 l, Größe:mittel (35 l - unter 65 l), Kompatibel mit Apple HomeKit, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D