Startseite

Miele - MIE12120710 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Vario 4xI - 12120710

KopierenKopieren
Miele - MIE12120710 VG!S Glaskeramik Kochst. 80cm 2Vario 4xI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Blitzkochstellen:0, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Anzahl der Sensorkochstellen:0, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7500 W, Spannung:230...230 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Mit integriertem Dunstabzug, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):A+, Breite:800 mm, Höhe:20 mm, Tiefe:520 mm, Einbaubreite:780...780 mm, Einbautiefe:500...500 mm