Startseite

MIELE - MIE12100320 VG!E Dampfbackofen HydroCl 18BA 67L A+ e - 12100320

KopierenKopieren
MIELE - MIE12100320 VG!E Dampfbackofen HydroCl 18BA 67L A+ e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002405085

Artikelnummer

MIE12100320

Herstellernummer

12100320

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3450 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:590...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:555 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Nutzinhalt:67 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D