MIELE - MIE12099910 VG!E Kompakt-Dampfbackofen 18BA HydroCl - 12099910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002403876
Artikelnummer
MIE12099910
Herstellernummer
12099910
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:grau, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3400 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:455,5 mm, Breite:595 mm, Tiefe:568,5 mm, Nischenhöhe:450...452 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:555 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Nutzinhalt:47 l, Größe:mittel (35 l - unter 65 l), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


