Miele - MIE12099700 VG!E Dampfbackofen 18BA HydroCl 67L A+ e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002403678
Artikelnummer
MIE12099700
Herstellernummer
12099700
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3450 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:590...590 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:555 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Nutzinhalt:67 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D