Startseite

Miele - MIE12099680 VG!E Kompakt-Dampfbackofen 18BA HydroCl

KopierenKopieren
Miele - MIE12099680 VG!E Kompakt-Dampfbackofen 18BA HydroCl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002403531

Artikelnummer

MIE12099680

Herstellernummer

12099680

Hersteller

MIE

Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + BrilliantLight, Klartextdisplay mit Sensorbedienung, Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie, Betriebsarten: Auftauen, Automatikprogramme, Länderspezifische Automatikprogramme, Combigaren, Combigaren mit Heißluft plus, Combigaren mit Ober-/Unterhitze, Combigaren mit Grill gross, Dampfgaren, Sous-vide, Erhitzen, Gourmet Braten, Grillbetriebsarten, Grill, Grill klein, Heißluft Plus, Intensivbacken, Kuchen Spezial, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Eco-Heißluft, Eco-Dampfgaren, Teller wärmen, Spezialanwendungen. Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig, automatisches Menügaren, individuelle Einstellungen, Farbe: Edelstahl/CleanSteel Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3400 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:455,5 mm, Breite:595 mm, Tiefe:568,5 mm, Nischenhöhe:450...452 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:555 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:sonstige, Energieeffizienzklasse:A+, Nutzinhalt:47 l, Größe:mittel (35 l - unter 65 l), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D