Startseite

MIELE - MIE12099460 VG!E Dampfbackofen 76L PerfectCl. Uhr Vo - 12099460

KopierenKopieren
MIELE - MIE12099460 VG!E Dampfbackofen 76L PerfectCl. Uhr Vo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002994541

Artikelnummer

MIE12099460

Herstellernummer

12099460

Hersteller

MIE

Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, Taste Control und FlexiClip Vollauszug, großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor, Hervorragende Ergebnisse - MonoSteam-Dampftechnologie, Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren, Über 100 Automatikprogramme, kein Übergaren von Lebensmitteln - TasteControl, Leichte Reinigung - 76 Liter Emaille-Garraum und PerfectClean-Ausstattung und katalytischer Rückwand, FlexiClip Vollauszug HFC 71 mit Perfect Clean, Energieeffizienz A+, Obsidianschwarz Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:schwarz, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Elektroanschlusswert:3500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:596 mm, Breite:595 mm, Tiefe:569,3 mm, Nischenhöhe:590...595 mm,Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Dampfgaren, Mit Grill, Backofen Ausführung:Vollauszug, Backofen-Reinigung:katalytisch, Energieeffizienzklasse:A+, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D