Startseite

MIELE - MIE12065440 GeschirrspA1/4ler mit KArbe edelstahl - 12065440

KopierenKopieren
MIELE - MIE12065440 GeschirrspA1/4ler mit KArbe edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002803997

Artikelnummer

MIE12065440

Herstellernummer

12065440

Hersteller

MIE

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:8900 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:835 mm, Tiefe:580 mm, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:12, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Länge des Zulaufschlauchs:170 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, IFTTT-Unterstützung verfügbar, Mit Besteckkorb