MIELE - MIE12065320 GeschirrspA1/4ler mit KArbe AutoDos weiA - 12065320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002803775
Artikelnummer
MIE12065320
Herstellernummer
12065320
Hersteller
MIE
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:nicht abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:8900 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:835 mm, Tiefe:580 mm, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:12, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Länge des Zulaufschlauchs:170 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, IFTTT-Unterstützung verfügbar, Mit Besteckkorb


