Startseite

MIELE - MIE12065010 GeschirrspA1/4ler unt. mit KArbe edelsta - 12065010

KopierenKopieren
MIELE - MIE12065010 GeschirrspA1/4ler unt. mit KArbe edelsta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002804246

Artikelnummer

MIE12065010

Herstellernummer

12065010

Hersteller

MIE

Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:8900 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:820 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:820 mm, Tiefe:580 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Geräuschemission:47 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:170 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, IFTTT-Unterstützung verfügbar, Mit Besteckkorb