Startseite

Miele - MIE12061600 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstah - 12061600

KopierenKopieren
Miele - MIE12061600 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:248 W, Höhe der Haube:50 mm, Gesamthöhe:375...375 mm, Breite:598 mm, Tiefe:500 mm, Leistungsregelung:2 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:640 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:620 m³/h, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:49,9 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D