Miele - MIE12061590 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstah - 12061590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:248 W, Höhe der Haube:50 mm, Gesamthöhe:375...375 mm, Breite:898 mm, Tiefe:500 mm, Leistungsregelung:2 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:645 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:620 m³/h, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:49,8 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


