MIELE - MIE12048070 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75.2cm 1xVar - 12048070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4002516573272
Artikelnummer
MIE12048070
Herstellernummer
12048070
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Gasbrenner:
0
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Elektroanschlusswert:
7800 W
Spannung:
230...230 V
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
nein
Breite:
752 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
492 mm
Einbaubreite:
600...730 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
500...500 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


