Startseite

Miele - MIE12048010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 61.4cm BrAt - 12048010

KopierenKopieren
Miele - MIE12048010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 61.4cm BrAt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Anzahl der Gasbrenner:

0

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Elektroanschlusswert:

7300 W

Spannung:

2300...2300 V

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

nein

Breite:

614 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

514 mm

Einbaubreite:

600...600 mm

Einbautiefe:

500...500 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Einfache Bedienung - EasySelect Ansprechendes Design - 614 mm breit mit umlaufendem Rahmen Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone Komfortabel - Ankochautomatik für jede Kochzone Sicher - dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone