Miele - MIE12021680 VG!C Gefrierschrank MC int 45cm NoFr Ice

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003931064
Artikelnummer
MIE12021680
Herstellernummer
12021680
Hersteller
MIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220..240 V, Frequenz:50/60 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E,Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:246 kWh, Nutzinhalt:240 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):D, Breite:451 mm, Höhe:2125 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:457..460 mm, Nischenhöhe:2134..2164 mm, Nischentiefe:629 mm, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:links, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:16 kg/24h, Mit Beleuchtung, Netzwerkfähig