Miele - MIE11953920 VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 278L 7FA - 11953920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:198,3 kWh, Nutzinhalt:278 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1850 mm, Tiefe:675 mm, Nischentiefe:550 mm, Lagerung bei Stromausfall:16 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:links, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:7, Temperaturanzeige:innenliegend digital, Gefrierleistung:18 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


