Miele - MIE11952970 VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 239L 6FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002405146
Artikelnummer
MIE11952970
Herstellernummer
11952970
Hersteller
MIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:234 kWh, Nutzinhalt:239 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1650 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:17 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:6, Gefrierleistung:17 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


