Startseite

Miele - MIE11869030 VG!C Power Disk f. GeschirrspA1/4ler m. - 11869030

KopierenKopieren
Miele - MIE11869030 VG!C Power Disk f. GeschirrspA1/4ler m.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516466314

Artikelnummer

MIE11869030

Herstellernummer

11869030

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Zubehör, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte