Startseite

MIELE - MIE11862380 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm extern - 11862380

KopierenKopieren
MIELE - MIE11862380 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm extern

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Breite - 596 mm

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516495499

Artikelnummer

MIE11862380

Herstellernummer

11862380

Hersteller

MIE

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Breite:

596 mm

Frequenz:

50 Hz

Randabsaugung:

nein

Spannung:

230...230 V

Tiefe:

273 mm

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Höhe der Haube:

36 mm

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

109.5 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

C

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klassisches Design - Edelstahl-Paneel in 60 cm Breite Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover Für bestmögliche Funktion - lüftungstechnisches Zubehör