Startseite

MIELE - MIE11862280 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Glassch - 11862280

KopierenKopieren
MIELE - MIE11862280 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Glassch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Randabsaugung - nein

  • Spannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516496373

Artikelnummer

MIE11862280

Herstellernummer

11862280

Hersteller

MIE

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Spannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

80 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

68 mm

Breite:

861 mm

Tiefe:

307 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

425 m³/h

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

24.8 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Perfekte Kombination mit Con@ctivity-fähigen Kochfeldern Leichtes Design - Durchsichtiges Glaspaneel in 90cm Breite Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter