Miele - MIE11862170 Dunstabzug Flachschirm 90cm edelstahl
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Flachschirm
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Randabsaugung - nein
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002516495895
Artikelnummer
MIE11862170
Herstellernummer
11862170
Hersteller
MIE
Bauart
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Art der Luftführung
umrüstbar
Randabsaugung
nein
Spannung
230...230 V
Frequenz
50 Hz
Anschlusswert
200 W
Höhe des Kamins
0...0 mm
Höhe der Haube
36 mm
Breite
896 mm
Tiefe
273 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Nachlaufeinstellung
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
410 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
415 m³/h
Geräuschdämpfung
nein
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters
Edelstahl
Energieeffizienzklasse
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch
42 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz
A
Beleuchtungseffizienzklasse
A
Klasse für den Fettabscheidegrad
A
Klassisches Design - Edelstahl-Paneel in 90 cm Breite Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder LonglifeAirClean-Filter