MIELE - MIE11862150 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm edelsta - 11862150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Flachschirm
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Randabsaugung - nein
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002516463412
Artikelnummer
MIE11862150
Herstellernummer
11862150
Hersteller
MIE
Bauart:
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
200 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
36 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
273 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
410 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
415 m³/h
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
41.7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A


