MIELE - MIE11855090 WAschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry 5 - 11855090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trocknungsart - Kondensation
Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg
Anschlusswert - 1100 W
Bauform - Standgerät
Steuerung - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4002516465584
Artikelnummer
MIE11855090
Herstellernummer
11855090
Hersteller
MIE
Trocknungsart:
Kondensation
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Anschlusswert:
1100 W
Bauform:
Standgerät
Steuerung:
elektronisch
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Türanschlag:
links, wechselbar
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Spannung:
220...240 V
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Breite:
596 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
643 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
1.55 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1
Mit Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein