Miele - MIE11820350 WAschetrockner WP 9kg 22Pr Wash2Dry 5G. - 11820350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar - nein
Geräteart - Frontlader
Packung
1 ST
EAN
4002516463726
Artikelnummer
MIE11820350
Herstellernummer
11820350
Hersteller
MIE
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
643 mm
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
1.47 kWh
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
220 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
131 min
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1
Mit Innenbeleuchtung:
ja
Steuerung:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Trommelvolumen:
120 l
Kondensationseffizienzklasse:
A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein