Startseite

Miele - MIE11819560 WAschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry 5 - 11819560

KopierenKopieren
Miele - MIE11819560 WAschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516462767

Artikelnummer

MIE11819560

Herstellernummer

11819560

Hersteller

MIE

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

links, wechselbar

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

655 mm

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

165 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

105 min

Geräuschemission:

66 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

120 l

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wärmepumpentrockner, 8kg, EEK: A+++, T1 White Edition, Display - DirectSensor gelb, 7-Segment, Blende 5° geneigt, Vernetzung mit Miele@home, Wash2Dry, punktgenaue Trocknung PerfectDry, Duftsystem FragranceDos, intelligente Trommelreversierung, Programme:Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Imprägnieren, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh. LED Trommelbeleuchtung, Knitterschutz, Schonen plus, integrierte Kondenswasserableitung, AddLoad, Abmessungen (HxbXT): 85x59,6x65,5cm,Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:655 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:165 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:105 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D