Startseite

Miele - MIE11819550 WAschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dry 5 - 11819550

KopierenKopieren
Miele - MIE11819550 WAschetrockner WP 8kg 11Prog Perf.Dry 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516462811

Artikelnummer

MIE11819550

Herstellernummer

11819550

Hersteller

MIE

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

655 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

1.55 kWh

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

165 min

Geräuschemission:

66 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Wärmepumpentrockner, 8kg, EEK: A++, T1 White Edition, Display - DirectSensor gelb 7-Segment Blende 5° geneigt, EcoDry-Technologie, punktgenaue Trocknung PerfectDry, Duftsystem FragranceDos, intelligente Trommelreversierung, Programme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Express, Jeans, Imprägnieren, Vorbügeln, Bettwäsche, Lüften warm/DryFresh. Knitterschutz, integrierte Kondenswasserableitung, AddLoad, Trommelbeleuchtung, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x65,5cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:655 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,55 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):192 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:165 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:100 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D